Soudal - Fix All High Tack - polymerlim hvit - FIX ALL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Hvit
Fysisk form - Pasta
Innhold - 310 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411183069176
Elnummer
1805100
Leverandørens varenummer
FIX ALL
Typebeskrivelse
High Tack
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Fysisk form:
Pasta
Innhold:
310 ml
Gjennomsiktig:
nei
Maks. temperatur:
90 °C
Smeltepunkt:
-40...90 °C
Max. bindingsavstand:
2 mm
Arbeidstid:
1...300 s
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Patron
Med pensel:
nei
Nettovekt:
487 g
konstruksjoner. Beskrivelse: , Fix All High Tack er et tilsvarende produkt som Fix All, men med lang større prestanda på umiddelbar vedheft og limstyrke. Fugemassen er basert på MS-Polymer. Produktet for større og tyngre konstruksjoner. Tilfredsstiller kravene til GEV EMICODE EC1plus(very low emissions)


