Utgått

Spelsberg Norge - Abox 160SL Junctionbox 5x10, - 57409

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 12

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902931095

Elnummer

1239185

Leverandørens varenummer

57409

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP65

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

12

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

10 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

180 mm

Bredde:

180 mm

Dybde:

91 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

• Robust halogenfri termoplast • Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2 • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606 • Skrueløs klemme for rask montering • Temperaturområde -25° til +40° Robust kvalitetsboks til utendørsinstallasjoner produsert i halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende. Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Abox 025 og 040 er utstyrt med membrangjennomføringer på alle sidene og i bunnen, noe som gjør installeringen rask og enkel. Kraftig integrert teflontetning garanterer en høy grad av beskyttelse, doble rustfrie skruer som ikke kan løsne, i lokket. Leveres komplett med skrueløs 5-polet klemme som gir rask montering og pålitelig kontaktering. Klemmen er praktisk vinklet og plassert på avstander som gjør tilkobling enklere og plassen større ved gjennomføring av kabel.