Spelsberg Norge - Abox 700-70²/5 Koblingsboks - 87041101

KopierKopier
Spelsberg Norge - Abox 700-70²/5 Koblingsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 16

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902641925

Elnummer

1226133

Leverandørens varenummer

87041101

Typebeskrivelse

Abox 700-70q/5

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

16

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks ledertverrsnitt:

70 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

132 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

450 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks, Ui=690V, med 3 skrunipler og kontramutre, IP54, M63, Tetningsområde 24-43mm, kan plomberes som standard, grå, 5 klemblokker 4 x 70qmm, 16-70q