Spelsberg Norge - Abox-i 060, Junctionbox 5x6 - 45227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 9
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902152346
Elnummer
1243056
Leverandørens varenummer
45227
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP65
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
110 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
67 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-35...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


