Spelsberg Norge - Abox-i 100SW, Junctionbox 5x1, sort - 57384

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Svart

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902930975

Elnummer

1239146

Leverandørens varenummer

57384

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP65

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Farge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

10 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

For rør med diameter:

Andre

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

140 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

79 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall innføringer:

12

Type kapslingsgjennomføring:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Kan innstøpes:

Ja

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-35...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

• Robust, halogenfri og UV-bestandig glassfiberforsterket polykarbonat • Testet og godkjent i henhold til UL94-V2 • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606 • Temperaturområde -35 °C til +75° Robust kvalitetsboks til utendørs- eller innendørsinstallasjoner i svært krevende miljøer, produsert i halogenfri og UV-bestandig glassfiberforsterket polykarbonat. Høy tåleevne mot kjemisk påvirkning, motstår saltvann og saltholdig luft og garanterer høy mekanisk sikkerhet. Brannsikker og selvslukkende. Testet og godkjent i henhold til UL94-V2. Abox-I 025 og 040 er utstyrt med membrangjennomføringer på alle sidene og i bunnen, noe som gjør installeringen rask og enkel. Membranen kan enkelt skjæres bort for å installere et metrisk skruefeste i stedet. Andre modeller med metriske utstøtere på alle sider og i bunnen. Kraftig integrert teflontetning garanterer en høy grad av beskyttelse, rustfrie skruer som ikke kan løsne, i lokket. Leveres komplett med 5-polet skruklemme, mulighet for å montere skruklemmen i forskjellige stillinger for ekstra stor koblingsplass. Abox-I 060-350 har en høyt sidemontert koblingsklemme som gjør tilkoblingen enklere og gir større plass ved gjennomføring av kabel.