Spelsberg Norge - Abox-i 2400DK Junctionbox 240 - 72331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902858279
Elnummer
1239136
Leverandørens varenummer
72331
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP65
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
240 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
For rør med diameter:
Andre
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
320 mm
Bredde:
640 mm
Dybde:
179 mm
Diameter:
640 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall innføringer:
36
Type kapslingsgjennomføring:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
Ja
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-35...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten