Spelsberg Norge - Abox-i m 025 AB-2,5² - 49940201

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902532520

Elnummer

1226524

Leverandørens varenummer

49940201

Typebeskrivelse

1226524

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

82 mm

Bredde:

82 mm

Dybde:

52 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-35...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks - industrikvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, værbestandig, slagfast, med utstansinger , M20, med IP66 dobbelmembranstuss, med utvendige festelasker, grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5