Spelsberg Norge - Abox m 040 AB-4² - 81240701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902532391
Elnummer
1226519
Leverandørens varenummer
81240701
Typebeskrivelse
1226519
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
For rør med diameter:
Andre
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
57 mm
Bredde:
94 mm
Dybde:
94 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall innføringer:
8
Type kapslingsgjennomføring:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
Ja
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten