Spelsberg Norge - AK 14 L-g - 73341001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 147 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902575633
Elnummer
2501119
Leverandørens varenummer
73341001
Typebeskrivelse
AK 14 L-g
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
147 mm
Bredde:
315 mm
Dybde:
300 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
125 A
Innbyggingsdybde:
122 mm
Innvendig dybde:
122 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
3 mm
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
53
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK08
Funksjonssikkerhet:
Uten
Dimensjoner: 315 x 300 x 147mm
Vedlagt tilbehør: Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Påmonteringsstuss: 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler


