Spelsberg Norge - AK 14 Plus - 73361401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 14
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902615780
Elnummer
1712009
Leverandørens varenummer
73361401
Typebeskrivelse
1712009
Monteringsmetode:
Andre
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
14
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
95 mm
Innvendig dybde:
101 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
450 mm
Bredde:
315 mm
Dybde:
155 mm
Dimensjoner: 315 x 155 x 450mm
Vedlagt tilbehør: WAGO TOPJOB(R) S klemmer med push-in-tilkoblinger: 1x strømforsyning 41A, 5-polet L1 / L2 / L3 / N / PE, 2-ledningsklemmer, koblingsbare ledere 0,5-10mm², 1x utgangsklemme prefabrikert med isolerende nøytral klemmer for: 1x trefaset utgående ledning, via installasjonsnivåklemmer NT / L1 / L2 / L3 / PE tilkoblingsbare ledere 0,5-6mm² 9x AC utgående linje via installasjonsnivåklemmer NT / L / PE ledere 0,5-4mm², dobbel membran tetninger: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, blindplugger, lokk og merkelister