Spelsberg Norge - AK-F 42 Plus - 73374201

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 42

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902615889

Elnummer

1712014

Leverandørens varenummer

73374201

Typebeskrivelse

1712014

Monteringsmetode:

Andre

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

42

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Type dør:

Andre

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Signalpasserende dør:

Ja

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

95 mm

Innvendig dybde:

101 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

750 mm

Bredde:

315 mm

Dybde:

155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 3 Rader, 42 Tilgjengelige moduler, Flenstype, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til DLG (ammoniakkresistens), Frontflater åpen øverst og nederst for montering av forskjellige flenser eller for å kombinere flere AK-F-kapslinger ved bruk av en kombinasjonsflens, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder, med ekstra koblingsplass, med 35mm standardskinne, uten PE/N klemmeskinne
Dimensjoner: 315 x 750 x 155mm
Vedlagt tilbehør: WAGO TOPJOB(R) S-klemmer med push-in-tilkoblinger for montering i ekstra terminalrom, 1x strømforsyning 76A, 5-polet L1 / L2 / L3 / N / PE, 3-ledningsklemmer, tilkoblingsbare ledere 0,5-16mm², 2x utgang rekkeklemme prefabrikkerte med isolerende nøytrale klemmer for: 1x trefaset utgående ledning, via installasjonsnivåklemmer NT / L1 / L2 / L3 / PE koblingsbare ledere 0,5-6mm² 9x AC utgående linje via installasjonsnivåklemmer NT / L / PE ledere 0,5-4mm², doble membrantetninger: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, blindplugger, lokk og merkelister