Spelsberg Norge - Aki 3-gh Enclosure, grey lid - 39763

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

450 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter300 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Dybde:

209 mm
Se tilgjengelige varianter132 mm

Gjennomsiktig deksel:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

35,7 W
Se tilgjengelige varianter14 W
Se tilgjengelige varianter21,1 W
Se tilgjengelige varianter26,8 W
Se tilgjengelige varianter28,6 W
Se tilgjengelige varianter35,9 W
Se tilgjengelige varianter44,4 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 450 mm

  • Dybde - 209 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902885855

Elnummer

1239222

Leverandørens varenummer

39763

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP66

Bredde:

300 mm

Høyde:

450 mm

Dybde:

209 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Med overdel:

Ja

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

Antall kontaktåpninger:

0

Fortrykt:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

35,7 W

• Robust, halogenfri polykarbonat • Testet og godkjent i henhold til UL94-5V (til landbruksinstallasjon) • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5 • Temperaturområde -35 °C til +70 °C • UV- og vannbestandig • 2 forskjellige lokkhøyder Normkapsling produsert i robust og halogenfri, glassfiberforsterket polykarbonat. Svært brannsikker og selvslukkende, testet og godkjent i henhold til høyeste klasse, UL94-5V. Godkjent og anbefalt for installering i landbruket i henhold til de nye brannforskriftene. Kapsling med flott design, ramme i grå RAL 7035. Rask og enkel montering, fronten løsnes med fire skruer som ikke kan løsne, alle sidene av kapslingen er utstyrt med membrantetninger eller utstøtere for kabelgjennomføring. Det er enkelt å skjære bort membranen for å montere et metrisk kabelskruefeste i stedet.