Spelsberg Norge - AL 2212-8 Enclosure - 15001001

KopierKopier
Spelsberg Norge - AL 2212-8  Enclosure

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

220 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter280 mm
Se tilgjengelige varianter330 mm

Høyde:

120 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter230 mm

Dybde:

81 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter91 mm
Se tilgjengelige varianter111 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 120 mm

  • Dybde - 81 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902350445

Elnummer

1239109

Leverandørens varenummer

15001001

Typebeskrivelse

AL 2212-8

Bredde:

220 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

81 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7001

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Med overdel:

Ja

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

Antall kontaktåpninger:

0

Fortrykt:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

7,6 W

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder, boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger
Dimensjoner: 220 x 120 x 81mm