Spelsberg Norge - AL 3323-11 Enclosure - 41144

KopierKopier
Spelsberg Norge - AL 3323-11 Enclosure

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

330 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter122 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter220 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm

Høyde:

230 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Dybde:

111 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter91 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 330 mm

  • Høyde - 230 mm

  • Dybde - 111 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902350575

Elnummer

1239115

Leverandørens varenummer

41144

Typebeskrivelse

AL 3323-11

Bredde:

330 mm

Høyde:

230 mm

Dybde:

111 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7001

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Med overdel:

Ja

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

Antall kontaktåpninger:

0

Fortrykt:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

17,7 W

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder, boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger
Dimensjoner: 330 x 230 x 111mm