Spelsberg Norge - Brannboks - WKE 2 - 5 x 1,5² Erstatter El.nr 1239250 , WKE - 86650201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 8
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013902630974
Elnummer
1226109
Leverandørens varenummer
86650201
Typebeskrivelse
WKE 2 - 5 x 1,5q
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
70 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Oransje
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
450 V
Funksjonssikkerhet:
E 90
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-35...55 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Funksjonssikker koblingsboks med IP66, sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208, med elektrisk funksjonalitet E30-E90 iht. DIN 4102 Del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, klemmer laget av høytemperaturbestandig spesialkeramikk hurtig montering gjennom eksterne festestropper, Fordelingsboks 5 polet 0,5 – 2,5qmm, fordelingsboks 5 polet 0,5 – 1,5qmm, antall klembare ledere per pol: 8 x 0,5q / 4 x 0,75q / 6 x 1q / 6 x 1,5q / 2 x 2,5q


