Spelsberg Norge - Brannboks - WKE 6 - Duo 5 x 1 Fordelingsboks - 86761001

KopierKopier
Spelsberg Norge - Brannboks - WKE 6 - Duo 5 x 1 Fordelingsboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 16

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902631292

Elnummer

1226125

Leverandørens varenummer

86761001

Typebeskrivelse

WKE 6 - Duo 5 x 16q

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

16

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

250 mm

Bredde:

200 mm

Dybde:

120 mm

Sammenkoblbar:

Ja

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Oransje

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

450 V

Funksjonssikkerhet:

E 90

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-35...55 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30-E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker, Fordelingsboks 5 polet 1,5-16qmm, fordelingsboks 5 polet 1,5-16qmm, antall klembare ledere per pol: 20 x 1,5q / 16 x 2,5q / 12 x 4q / 8 x 6q / 4 x 10q / 4 x 16q