Spelsberg Norge - BST M20/sw - 26202001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902587087
Elnummer
1226551
Leverandørens varenummer
26202001
Typebeskrivelse
BST M20/sw
Type tilbehør/reservedel:
Andre
ventilasjonsplugg IP 44 med labyrinttetning for å unngå kondens i boksen, gjennomstrømning 100 l/min ved 0,1 bar overtrykk, termoplastisk elastomer, grå, anbefalt montering på bokssidene venstre og høyre i ulike høyder (se teknisk vedlegg-Beskyttelse mot kondens), for veggtykkelser 1,5-4,5mm, svart
Dimensjoner: 25,2 x 11,9 x 25,2mm
Dimensjoner: 25,2 x 11,9 x 25,2mm