Spelsberg Norge - DAE M12 - 26241201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902949953
Elnummer
1226552
Leverandørens varenummer
26241201
Typebeskrivelse
DAE M12
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Trykkutligningselement med luftgjennomtrengelig og vanntett spesialmembranfolie for å unngå kondens i boksen, gjennomstrømning 0,8 l/min. ved 0,1 bar overtrykk, polyamid, grå, M12 x 1,5mm, Gjengelengde 10mm
Dimensjoner: 18,5 x 17,6 x 18,5mm
Dimensjoner: 18,5 x 17,6 x 18,5mm