Spelsberg Norge - DMS M16/sw - 26001601

KopierKopier
Spelsberg Norge - DMS M16/sw

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Nippel, dobbelt

  • Farge - Svart

  • Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902976249

Elnummer

1226554

Leverandørens varenummer

26001601

Typebeskrivelse

DMS M16/sw

Modell / utførelse:

Nippel, dobbelt

Farge:

Svart

Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat:

nei

Dobbelmembrannippel, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, termoplastisk elastomer (TPE), sort, for veggtykkelser 1,5-4,5mm

, Tetningsområde 5-9mm
Dimensjoner: 20,7 x 20,7 x 13,2mm