Spelsberg Norge - GEOS ABL-10 - 72002001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Veggfeste
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902614196
Elnummer
2501156
Leverandørens varenummer
72002001
Typebeskrivelse
GEOS ABL-10
Type tilbehør/reservedel:
Veggfeste
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Sett med utvendige festelasker av plast, Montering i vinkel 0°, 45° eller 90° mulig, svart, Sett = 4 stk., Veggavstand 10mm
Dimensjoner: 20 x 94 x 10mm
Dimensjoner: 20 x 94 x 10mm


