Spelsberg Norge - GEOS MH-18 - 72002201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902614257
Elnummer
2501158
Leverandørens varenummer
72002201
Typebeskrivelse
GEOS MH-18
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Monteringsholder-sett, til verktøyløs montering av DIN-skinner 35 x 7,5mm og monteringsplater i ulike høyder, Sett = 4 stk., for GEOS-L/-S 3030-18, GEOS-L/-S 3040-18, GEOS-S 4030-18
Dimensjoner: 39 x 75 x 109,5mm
Dimensjoner: 39 x 75 x 109,5mm


