Spelsberg Norge - GEOS MPI-3030 - 72000301

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902614011

Elnummer

2501150

Leverandørens varenummer

72000301

Typebeskrivelse

GEOS MPI-3030

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

250 mm

Bredde:

250 mm

Stansing:

nei

Monteringsplate av isolasjonsmateriale, inkl. festeskruer, til gulvmontering, Alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 3030-18/-22
Dimensjoner: 250 x 250 x 5mm