Spelsberg Norge - GEOS MPI-4050 - 72000501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 450 mm
Bredde - 350 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902614073
Elnummer
2501152
Leverandørens varenummer
72000501
Typebeskrivelse
GEOS MPI-4050
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
450 mm
Bredde:
350 mm
Stansing:
nei
Monteringsplate av isolasjonsmateriale, inkl. festeskruer, til gulvmontering, Alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 5040-22
Dimensjoner: 350 x 450 x 5mm
Dimensjoner: 350 x 450 x 5mm


