Spelsberg Norge - GEOS MPS-3040 - 72001401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 350 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902614134
Elnummer
2501154
Leverandørens varenummer
72001401
Typebeskrivelse
GEOS MPS-3040
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
350 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Monteringsplate av stålplate, inkl. festeskruer, til gulvmontering, Alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 3040-18/-22, GEOS-S 4030-18/-22
Dimensjoner: 250 x 350 x 2mm
Dimensjoner: 250 x 350 x 2mm


