Spelsberg Norge - GEOS NS35-250 - 72003101

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Stanseform - Rundt hull

  • Lengde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902614318

Elnummer

2501160

Leverandørens varenummer

72003101

Typebeskrivelse

GEOS NS35-250

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Stanseform:

Rundt hull

Lengde:

250 mm

Høyde:

7,5 mm

Borehull, senteravstand:

165 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Standardskinne iht. DIN EN 60715, 35mm bred, i høydene 7,5 og 15mm, inkl. festeskruer, for gulvmontering, alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3040, GEOS-S 4030, lengde 250mm, høyde 7,5mm
Dimensjoner: 35 x 250 x 7,5mm