Spelsberg Norge - GEOS-S 3040-22-o - 71073401

KopierKopier
Spelsberg Norge - GEOS-S 3040-22-o

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 226 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902640539

Elnummer

2501175

Leverandørens varenummer

71073401

Typebeskrivelse

GEOS-S 3040-22-o

Bredde:

300 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

226 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

7035

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Koblingsskap-industrikvalitet, egnet for installasjon i krevende miljø og utsatte uteområder, bokser og rammer: glassfiberforsterket polykarbonat, grå, tilsvarende RAL 7035, dør: Polykarbonat.
Dreieboltlås med 3mm dobbelbit (utskiftbar) iht. DIN 43668, med grå dør, DNV sertifisert