Spelsberg Norge - HP70, Junctionbox IP55, grey, - 45199

KopierKopier
Spelsberg Norge - HP70, Junctionbox IP55, grey,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 16 mm

  • Antall innføringer - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902020102

Elnummer

1243051

Leverandørens varenummer

45199

Typebeskrivelse

ELS 32097001

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

16 mm

Antall innføringer:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

75 mm

Bredde:

75 mm

Dybde:

42 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Membrannippel med trinn. Avkuttbar

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

HP70, Junctionbox IP55, grey, M20 knock-