Spelsberg Norge - HP80, Junctionbox IP55, grey, - 45200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 16 mm
Antall innføringer - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902020133
Elnummer
1243052
Leverandørens varenummer
45200
Typebeskrivelse
ELS 32298001
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
16 mm
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
42 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


