Spelsberg Norge - IBTLED 1 E - 98210002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...15 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 80 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902593569
Elnummer
1226538
Leverandørens varenummer
98210002
Typebeskrivelse
IBTLED 1 E
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...15 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
80 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
nei
Innfellingsdiameter:
200 mm
Innbyggingslengde:
177 mm
Innbyggingsbredde:
200 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
135 mm
Min. taktykkelse:
160 mm
Dimensjoner: 177 x 200 x 135mm