Spelsberg Norge - IBTLED 2 E - 98215002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...20 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 130 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902593590
Elnummer
1226539
Leverandørens varenummer
98215002
Typebeskrivelse
1226539
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...20 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
130 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
nei
Innfellingsdiameter:
250 mm
Innbyggingslengde:
227 mm
Innbyggingsbredde:
250 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
135 mm
Min. taktykkelse:
160 mm
Dimensjoner: 227 x 250 x 135mm