Spelsberg Norge - IBTLED 3 E - 98220002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...47 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 180 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902593620
Elnummer
1226540
Leverandørens varenummer
98220002
Typebeskrivelse
IBTLED 3 E
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...47 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
180 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
227 mm
Innbyggingsbredde:
400 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
165 mm
Min. taktykkelse:
200 mm
Dimensjoner: 227 x 400 x 165mm


