Spelsberg Norge - IBTLED 3-f Monteringsboks - 98220201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...35 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 180 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902642632
Elnummer
1226152
Leverandørens varenummer
98220201
Typebeskrivelse
IBTLED 3-f
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...35 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
180 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
300 mm
Innbyggingsbredde:
200 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
125 mm
Min. taktykkelse:
160 mm


