Spelsberg Norge - IBTronic XL Drillbox 150 E - 97680402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...50 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 100 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902348459
Elnummer
1226537
Leverandørens varenummer
97680402
Typebeskrivelse
IBTronic XL Drillbox 150 E
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...50 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
100 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
255 mm
Innbyggingsbredde:
280 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
135 mm
Min. taktykkelse:
160 mm
Dimensjoner: 255 x 280 x 92mm