Spelsberg Norge - IBTronic XL H 185 FE - 97660402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...50 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 150 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902966493
Elnummer
1226536
Leverandørens varenummer
97660402
Typebeskrivelse
IBTronic XL H 185 FE
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...50 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
150 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
255 mm
Innbyggingsbredde:
280 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
130 mm
Min. taktykkelse:
160 mm
Dimensjoner: 255 x 280 x 130mm


