Spelsberg Norge - Kabelskruforbindelse KVR M63-MGM - 22746301

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63

  • For kabeldiameter - 30...44,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902858057

Elnummer

1243087

Leverandørens varenummer

22746301

Typebeskrivelse

1243087

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

63

For kabeldiameter:

30...44,5 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

17 mm

Fastnøkkelbredde:

65 mm

Sekskant hjørnemål:

71,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

Ja

Farge:

Oransje

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

Ja

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Trykkkompenserende:

nei

Pakknippel, IP68/IP69*, med strekkavlastning, polyamid, M_ x 1,5mm, med kontramutter, grå
(* IP69 i forbindelse med tomme kapslinger og skap i GEOS-serien og koblingsbokser i Abox Pro-serien), Tetningsområde 30- 44,5mm, Gjengelengde 17mm
Dimensjoner: 71,5 x 71,5 x 72mm