Spelsberg Norge - Koblingsbokser - 19500701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 2,5 mm
Bredde - 150 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902152162
Elnummer
2543256
Leverandørens varenummer
19500701
Typebeskrivelse
TK MPI-1818
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
2,5 mm
Bredde:
150 mm
Stansing:
Ja
Monteringsplate i melaminkledd isolasjonsmateriale, 2,5mm tykk, inkl. festeskruer, grå, TK PS / TK PC 1818
Dimensjoner: 150 x 150 x 2,5mm
Dimensjoner: 150 x 150 x 2,5mm