Spelsberg Norge - KVR M40-MGM/or - 22764001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • For kabeldiameter - 16...28 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902815890

Elnummer

1239288

Leverandørens varenummer

22764001

Typebeskrivelse

1239288

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

For kabeldiameter:

16...28 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

11 mm

Fastnøkkelbredde:

46 mm

Sekskant hjørnemål:

50 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

Ja

Farge:

Oransje

RAL-nummer:

2004

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

Ja

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Trykkkompenserende:

nei

Kabelgjennomføring, IP68, med strekkavlastning, polyamid, M_ x 1,5mm, med låsemutter, oransje, Tetningsområde 16-28mm, Gjengelengde 11mm
Dimensjoner: 50 x 50 x 54mm