Spelsberg Norge - RK 4/12-L - 61390601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 130 mm
Bredde - 130 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902090136
Elnummer
1242954
Leverandørens varenummer
61390601
Typebeskrivelse
1242954
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
Dybde:
75 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Form:
Rektangulær
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
12
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Nominell spenning:
400 V
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Slagfasthet:
IK07
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Dimensjoner: 130 x 130 x 75mm
Vedlagt tilbehør: 4 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8-13,5mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9-18,5mm