Spelsberg Norge - RK4/25 koblboks m rekkeklemme - 71596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 25
Lengde - 180 mm
Bredde - 254 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902858408
Elnummer
1226508
Leverandørens varenummer
71596
Typebeskrivelse
Koblingsboks med rekkeklemme
Antall tilkoblingsklemmer:
25
Lengde:
180 mm
Bredde:
254 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
Dybde:
90 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Form:
Rektangulær
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
32
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Nominell spenning:
400 V
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Slagfasthet:
IK07
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


