Spelsberg Norge - Standardskinne NS 35-106 - 19810601

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Stanseform - Rundt hull

  • Lengde - 106 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4013902556779

Elnummer

2543263

Leverandørens varenummer

19810601

Typebeskrivelse

NS 35-106

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Stanseform:

Rundt hull

Lengde:

106 mm

Høyde:

7,5 mm

Materialtykkelse:

1 mm

DIN-skinne iht. NEK EN 60715, 35 x 7,5mm, inkl. festeskruer, for TK 1309, TK 1313 og Abox/Abox-i 100, lengde 106mm
Dimensjoner: 35 x 106,0 x 7,5mm