Spelsberg Norge - Standardskinne NS 35-336 - 19833601

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Stanseform - Rundt hull

  • Lengde - 336 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4013902556809

Elnummer

2543056

Leverandørens varenummer

19833601

Typebeskrivelse

NS 35-336

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Stanseform:

Rundt hull

Lengde:

336 mm

Høyde:

7,5 mm

Materialtykkelse:

1 mm

DIN-skinne iht. NEK EN 60715, 35 x 7,5mm, inkl. festeskruer, TK PS / TK PC 77
Dimensjoner: 35 x 336,0 x 7,5mm