Spelsberg Norge - UP 015 - 98600001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902200153
Elnummer
1226547
Leverandørens varenummer
98600001
Typebeskrivelse
1226547
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Fordelersett, 15 distribusjonsenheter, plastramme og dør, hvit, med fjærlås, 35mm DIN standardskinne, PE/N-klemmer, maskeringslister og merkelister for K4 EK monteringsbokser, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri, 1-rad
Dimensjoner: 311 x 202 x 87mm
Dimensjoner: 311 x 202 x 87mm


