Spelsberg Norge - VBK - 97069001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Betongbygg
Form - Andre
Modell / utførelse - Andre
Utstyrt med - Uten
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902200283
Elnummer
1226542
Leverandørens varenummer
97069001
Typebeskrivelse
VBK
Monteringsmetode:
Betongbygg
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Andre
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
90 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
50...50 mm
For antall apparatinnsatser:
0
Med skruer:
nei
Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:
0
Antall justerbare enhetsfesteører:
0
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
25 mm
For kabeldiameter:
1...28,3 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
3
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
Ja
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
Med skillevegg:
nei
Dimensjoner: 95 x 90 x 50mm


