Spelsberg Norge - WK 160 Junctionbox 5x16, IP54 - 45197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902040292
Elnummer
1243016
Leverandørens varenummer
45197
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP54
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
12
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
76 mm
Bredde:
165 mm
Dybde:
165 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten