STAEDTLER - STAEDTLER TØMMERMANNSBLYANT M - 148 40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 175 mm
Med viskelær - nei
Grad av hardhet - Andre
Tømmerblyant - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4007817148013
Elnummer
8876947
Leverandørens varenummer
148 40
Typebeskrivelse
8876947
Form:
Andre
Lengde:
175 mm
Med viskelær:
nei
Grad av hardhet:
Andre
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Med klips:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Andre
STAEDTLER TØMMERMANNSBLYANT MEDIUM 17,5cm