Stansefabrikken - AltiEtt GS Dekkplate blind 2R - 1750058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 299,5 mm
Bredde - 11 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008562443
Elnummer
1750058
Leverandørens varenummer
1750058
Typebeskrivelse
GS Dekkplate blind 2R
Høyde:
299,5 mm
Bredde:
11 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
486 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
2 rads blind dekkplate for frontavdekking. Brukes hvis tomme rader med kun plast blindplater er uønsket.


