Stansefabrikken - AltiEtt GS DIN skinne dyp - 1750052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 145 mm
Bredde - 98 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Dybde - 476 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008562382
Elnummer
1750052
Leverandørens varenummer
1750052
Typebeskrivelse
GS DIN skinne dyp
Høyde:
145 mm
Bredde:
98 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Dybde:
476 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
DIN skinne for dyp skinne oppsett i bakkant av skapet. Kan brukes til ekstra koplingsstykker og jordingsklemmer. Henges på side skinnens bakkant og kan festes med egen feste skrue.