Stansefabrikken - AltiEtt GS Målerbrett med 3 r - 1750051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 451 mm
Bredde - 122 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008562375
Elnummer
1750051
Leverandørens varenummer
1750051
Typebeskrivelse
GS Målerbrett med 3 rader
Høyde:
451 mm
Bredde:
122 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
481 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Målerbrett i 3 radmodulers høyde. Målerbrettet har 3 rader med 10 moduler på høyre side.


