Stansefabrikken - AltiEtt GS Montasjeplate - 1750056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 145 mm
Bredde - 12 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Dybde - 441 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008562429
Elnummer
1750056
Leverandørens varenummer
1750056
Typebeskrivelse
GS Montasjeplate
Høyde:
145 mm
Bredde:
12 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Dybde:
441 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Montasjeplate tilpasset den dype DIN skinnen. Festes på skinnen for montering av annet utstyr enn DIN montering.


