Stansefabrikken - Automatsikringsskap 4 rad (72mod) innfelt - 1724323

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Antall DIN-skinner - 4

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 18

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008552604

Elnummer

1724323

Leverandørens varenummer

1724323

Typebeskrivelse

Automatsikringsskap Flexibox

Høyde:

750 mm

Bredde:

400 mm

Antall DIN-skinner:

4

Antall moduler pr. DIN-skinne:

18

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

70 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

Ja

Flexibox for innfelling i inntil 3" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 4 sikringsskinner hver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 725mm høyde.